FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPS 3/4'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020968
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - rechteckig
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 3/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209209684
Sonepar Artikelnummer
120908942
Hersteller Artikelnummer
020968
Hersteller Typ
GPS 3/4' GRUNDPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
020968
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
rechteckig
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
3/4 Zoll
Max. Belastung:
8000 N
Breite:
40 mm
Stärke:
4 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.186 kg


