Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPS M10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPS M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079671

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Form - rechteckig

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209796719

Sonepar Artikelnummer

120908044

Hersteller Artikelnummer

079671

Hersteller Typ

GPS M10 GRUNDPLATTE STABIL

Hersteller Artikel Nr.:

079671

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Form:

rechteckig

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Max. Belastung:

6000 N

Breite:

40 mm

Stärke:

4 mm

Länge:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.150 kg

Die fischer Grundplatten GPS / GPSR ermöglichen eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung mithilfe der entsprechenden Rohrschellen. Die GPS für schwere Lasten. Die Grundplatten können direkt an den Untergrund oder indirekt auf die Schienensysteme FUS montiert werden. Die aufgeschweißten Gewindemuffen in verschiedenen Größen bieten für verschiedene Lasten die passende Anschlussnennweite. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nichtrostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.