FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPS M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040398
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - rechteckig
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209403983
Sonepar Artikelnummer
120908045
Hersteller Artikelnummer
040398
Hersteller Typ
GPS M12 GRUNDPLATTE SCHWER
Hersteller Artikel Nr.:
040398
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
rechteckig
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M12
Max. Belastung:
6000 N
Breite:
40 mm
Stärke:
4 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.158 kg


