FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPS M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504408
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - rechteckig
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M16
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062809
Sonepar Artikelnummer
120908046
Hersteller Artikelnummer
504408
Hersteller Typ
GPS M16 GRUNDPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
504408
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
rechteckig
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M16
Max. Belastung:
8000 N
Breite:
40 mm
Stärke:
4 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.185 kg


