Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Halteklaue HK 31 10,5

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Halteklaue HK 31 10,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538664

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962265255

Sonepar Artikelnummer

121210077

Hersteller Artikelnummer

538664

Hersteller Typ

HK 31 10,5 HALTEKLAUE

Hersteller Artikel Nr.:

538664

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.018 kg

Das fischer Verbindungselement Halteklaue HK 31 erleichtert mit speziellen Haltelaschen die formschlüssige und stabile Verbindung auch bei abgependelten Schienen. Die Haltelaschen ermöglichen eine einfache Montage längs und quer zum Schienenprofil FLS. fischer bietet die Halteklaue mit den Standardlochungen 8,5 mm oder 10,5 mm an. Diese ermöglichen die einfache und passgenaue Montage und sparen somit Zeit und Kosten. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt bei der Halteklaue für das Plus an Sicherheit.