Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Halteklaue HK 41 8,5 gvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Halteklaue HK 41 8,5 gvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 547492

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962336726

Sonepar Artikelnummer

121210106

Hersteller Artikelnummer

547492

Hersteller Typ

HK 41/8,5 gvz HALTERKLAUE

Hersteller Artikel Nr.:

547492

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.082 kg

Die fischer Halteklaue HK 41 ist ein Verbindungselement, das zur Stabilisierung des Schienenprofils eingesetzt wird. Die U-Form der Halteklaue verhindert wirksam das Aufbiegen des Profils. Ihre Form ermöglicht zudem die schnelle und einfache Durchsteckmontage. fischer bietet die HK 41 mit den Standardlochungen 8,5 mm, 10,5 mm, 12,5 mm oder 17 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nichtrostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.