FISCHER AUSTRIA - Halteteller aus Metall FAHTS 50/5,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 042091
Scheibendurchmesser - 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73182200
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209420911
Sonepar Artikelnummer
121210350
Hersteller Artikelnummer
042091
Hersteller Typ
FAHTS 50/5,0 SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
042091
Scheibendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.015 kg
Zur mechanischen Befestigung von trittfesten Dämmplatten oder Dachabdichtungsbahnen.


