Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Halteteller mit Schraube DHT S 100 W

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Halteteller mit Schraube DHT S 100 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044388

  • Mit Schraube - Ja

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181491

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209443880

Sonepar Artikelnummer

121210339

Hersteller Artikelnummer

044388

Hersteller Typ

DHTS 100W DÄMMSTOFFHALTER

Hersteller Artikel Nr.:

044388

Mit Schraube:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181491

Gewicht:

0.019 kg

Der fischer Halteteller DHT S W ist ein Halteteller aus hochwertigem Nylon mit einer vormontierten Schraube. Der DHT wird mit einem Akku-Bohrschrauber in der Durchsteckmontage ohne Vorbohren in Holz- und Holzwerkstoffe gesetzt. Nach der Montage wird der Schraubenkopf mit einem Verschlussstopfen verschlossen. Der fischer Halteteller DHT S W ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in Holz- und Holzwerkstoffen sowie Blechdicken bis 0,8 mm zu befestigen.