Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x100

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FCN Clix S 10x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567470

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962479416

Sonepar Artikelnummer

121210102

Hersteller Artikelnummer

567470

Hersteller Typ

FCN Clix S 10x100

Hersteller Artikel Nr.:

567470

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Mit Mutter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.140 kg

Die fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S eignet sich für die schnelle und einfache Befestigung von Rohrschellen in fischer FUS Montageschienen ohne Verwendung zusätzlicher Gewindestifte. Die Hammerkopfschraube wird durch 90°-Drehung mit den Schienen verbunden und hält sich durch den Anpressdruck des Federelementes und der ausgeprägten Verzahnung der Schiebemutter in der Montageschiene FUS an der gewünschten Position. Die fehlerfreie Montage wird durch die Justierbarkeit vor dem Festdrehen der Kontermutter vereinfacht. Der FCN Clix S ist in verschiedenen Größen und Längen verfügbar. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.