Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FCSN M8x40

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FCSN M8x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 092961

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209929612

Sonepar Artikelnummer

120907929

Hersteller Artikelnummer

092961

Hersteller Typ

FCSN M8X40 HAMMERKOPFSCHRAUBE

Hersteller Artikel Nr.:

092961

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Mit Mutter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.075 kg

Die Hammerkopfschraube FCSN erlaubt eine einfache Anbindung von Rohrschellen an das Schienensystem FUS. Verschiedene Gewindenennweiten von M8 bis M12 und eine Auswahl an unterschiedlichen Gewindelängen erlauben eine vielseitige Anwendung.