FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FHS Clix 10x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538661
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265231
Sonepar Artikelnummer
120907842
Hersteller Artikelnummer
538661
Hersteller Typ
FHS CLIX 10X100 HAMMERKOPFSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
538661
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
100 mm
Kopfbreite:
10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.089 kg


