FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FHS Clix 10x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538659
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265217
Sonepar Artikelnummer
120907839
Hersteller Artikelnummer
538659
Hersteller Typ
FHS CLIX 10X40 HAMMERKOPFSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
538659
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
40 mm
Kopfbreite:
10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.058 kg


