FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FHS Clix 10x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538660
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265224
Sonepar Artikelnummer
120907840
Hersteller Artikelnummer
538660
Hersteller Typ
FHS CLIX 10X60 HAMMERKOPFSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
538660
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
60 mm
Kopfbreite:
10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.069 kg


