FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FHS Clix 10x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545836
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962324433
Sonepar Artikelnummer
120907841
Hersteller Artikelnummer
545836
Hersteller Typ
FHS CLIX 10X80 HAMMERKOPFSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
545836
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
80 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.078 kg


