FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FHS Clix 8x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538657
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265194
Sonepar Artikelnummer
120907835
Hersteller Artikelnummer
538657
Hersteller Typ
FHS CLIX 8X100 HAMMERKOPFSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
538657
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
100 mm
Kopfbreite:
8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.065 kg


