FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FHS Clix 8x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538653
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265156
Sonepar Artikelnummer
120907831
Hersteller Artikelnummer
538653
Hersteller Typ
FHS CLIX 8X30 HAMMERKOPFSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
538653
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.042 kg


