FISCHER AUSTRIA - Hammerkopfschraube FHS Clix 8x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538655
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265170
Sonepar Artikelnummer
120907833
Hersteller Artikelnummer
538655
Hersteller Typ
FHS CLIX 8X60 HAMMERKOPFSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
538655
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
60 mm
Kopfbreite:
8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.052 kg


