Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Handauspressgerät FIS DM SL (585ml)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Handauspressgerät FIS DM SL (585ml)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567768

  • PU-Schaum-Pistole - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 1.623 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962480924

Sonepar Artikelnummer

121209780

Hersteller Artikelnummer

567768

Hersteller Typ

FIS DM S-L Handauspressgerät

Hersteller Artikel Nr.:

567768

PU-Schaum-Pistole:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.623 kg

Das fischer Auspressgerät FIS DM S-L ist geeignet für das schnelle und ermüdungsfreie Auspressen der fischer Injektionsgroßkartuschen mit 585 ml.