FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096907
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 133 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209969076
Sonepar Artikelnummer
120906146
Hersteller Artikelnummer
096907
Hersteller Typ
FHB II-A L M10X95/10 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
096907
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
133 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.084 kg


