FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/100 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097620
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 223 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209976203
Sonepar Artikelnummer
120906200
Hersteller Artikelnummer
097620
Hersteller Typ
FHB II-A L M10X95/100 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097620
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
223 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.130 kg


