FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096940
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209969403
Sonepar Artikelnummer
120906147
Hersteller Artikelnummer
096940
Hersteller Typ
FHB II-A L M10X95/20 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
096940
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
143 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.088 kg


