FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096941
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 183 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209969410
Sonepar Artikelnummer
120906148
Hersteller Artikelnummer
096941
Hersteller Typ
FHB II-A L M10X95/60 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
096941
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
183 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.111 kg


