FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M12x100/100 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506902
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 232 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078145
Sonepar Artikelnummer
120906205
Hersteller Artikelnummer
506902
Hersteller Typ
FHB II-A L M12X100/100 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506902
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
232 mm
Effektive Verankerungstiefe:
100 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.192 kg


