FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M12x120/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096943
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209969434
Sonepar Artikelnummer
120906154
Hersteller Artikelnummer
096943
Hersteller Typ
FHB II-A L M12X120/10 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
096943
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
162 mm
Effektive Verankerungstiefe:
120 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.143 kg


