FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M12x120/60 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097624
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 212 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209976241
Sonepar Artikelnummer
120906209
Hersteller Artikelnummer
097624
Hersteller Typ
FHB II-A L M12X120/60 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097624
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
212 mm
Effektive Verankerungstiefe:
120 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.183 kg


