FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M16x125/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506905
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 263 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078176
Sonepar Artikelnummer
120906160
Hersteller Artikelnummer
506905
Hersteller Typ
FHB II-A L M16X125/100 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506905
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
263 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.384 kg


