FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M16x125/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506904
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 223 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078169
Sonepar Artikelnummer
120906159
Hersteller Artikelnummer
506904
Hersteller Typ
FHB II-A L M16X125/60 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506904
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
223 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.330 kg


