FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M16x145/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506913
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 283 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078251
Sonepar Artikelnummer
120906163
Hersteller Artikelnummer
506913
Hersteller Typ
FHB II-A L M16X145/100 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506913
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
283 mm
Effektive Verankerungstiefe:
145 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.404 kg


