FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M16x145/100 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506916
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 283 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078299
Sonepar Artikelnummer
120906216
Hersteller Artikelnummer
506916
Hersteller Typ
FHB II-A L M16X145/100 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506916
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
283 mm
Effektive Verankerungstiefe:
145 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.408 kg


