FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M16x145/30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506911
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 213 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078237
Sonepar Artikelnummer
120906161
Hersteller Artikelnummer
506911
Hersteller Typ
FHB II-A L M16X145/30 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506911
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
213 mm
Effektive Verankerungstiefe:
145 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.311 kg


