FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M16x145/60 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506915
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 243 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078282
Sonepar Artikelnummer
120906215
Hersteller Artikelnummer
506915
Hersteller Typ
FHB II-A L M16X145/60 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506915
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
243 mm
Effektive Verankerungstiefe:
145 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.354 kg


