FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M16x160/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097070
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 298 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209970706
Sonepar Artikelnummer
120906166
Hersteller Artikelnummer
097070
Hersteller Typ
FHB II-A L M16X160/100 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097070
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
298 mm
Effektive Verankerungstiefe:
160 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.429 kg


