FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M16x160/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097038
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 258 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209970386
Sonepar Artikelnummer
120906165
Hersteller Artikelnummer
097038
Hersteller Typ
FHB II-A L M16X160/60 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097038
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
258 mm
Effektive Verankerungstiefe:
160 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.379 kg


