FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 052370
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 406 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209523704
Sonepar Artikelnummer
120906169
Hersteller Artikelnummer
052370
Hersteller Typ
FHB II-A L M20X210/150 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
052370
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
406 mm
Effektive Verankerungstiefe:
210 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.943 kg


