FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552056
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 456 mm
Effektive Verankerungstiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962356670
Sonepar Artikelnummer
121209710
Hersteller Artikelnummer
552056
Hersteller Typ
FHB II-A L M20x210/200 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
552056
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
456 mm
Effektive Verankerungstiefe:
210 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
1.045 kg


