FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097071
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 306 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209970713
Sonepar Artikelnummer
120906167
Hersteller Artikelnummer
097071
Hersteller Typ
FHB II-A L M20X210/50 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097071
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
306 mm
Effektive Verankerungstiefe:
210 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.733 kg


