Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/50 A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/50 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097629

  • Ausführung - mit Gewindeende

  • Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Bohrlochdurchmesser - 25 mm

  • Länge - 306 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209976296

Sonepar Artikelnummer

120906220

Hersteller Artikelnummer

097629

Hersteller Typ

FHB II-A L M20X210/50 A4 VERBUNDANKER

Hersteller Artikel Nr.:

097629

Ausführung:

mit Gewindeende

Gewindemaß (metrisch):

20

Bohrlochdurchmesser:

25 mm

Länge:

306 mm

Effektive Verankerungstiefe:

210 mm

Mit Mörtelpatrone:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.742 kg

Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nichtrostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.