FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M24x210/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506920
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078336
Sonepar Artikelnummer
120906170
Hersteller Artikelnummer
506920
Hersteller Typ
FHB II-A L M24X210/50 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506920
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
310 mm
Effektive Verankerungstiefe:
210 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.863 kg


