FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A L M8x60/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097032
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209970324
Sonepar Artikelnummer
120906143
Hersteller Artikelnummer
097032
Hersteller Typ
FHB II-A L M8X60/10 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097032
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
93 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.045 kg


