FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M10x60/10 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097630
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209976302
Sonepar Artikelnummer
120906171
Hersteller Artikelnummer
097630
Hersteller Typ
FHB II-A S M10X60/10 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097630
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
96 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.057 kg


