Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M10x60/40 A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M10x60/40 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097632

  • Ausführung - mit Gewindeende

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Länge - 126 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209976326

Sonepar Artikelnummer

120906173

Hersteller Artikelnummer

097632

Hersteller Typ

FHB II-A S M10X60/40 A4 VERBUNDANKER

Hersteller Artikel Nr.:

097632

Ausführung:

mit Gewindeende

Gewindemaß (metrisch):

10

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

126 mm

Effektive Verankerungstiefe:

60 mm

Mit Mörtelpatrone:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.072 kg

Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S R ist aus nichtrostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.