FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M10x60/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097074
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 146 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209970744
Sonepar Artikelnummer
120906126
Hersteller Artikelnummer
097074
Hersteller Typ
FHB II-A S M10X60/60 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097074
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
146 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.081 kg


