FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M10x75/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506887
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 201 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962077995
Sonepar Artikelnummer
120906131
Hersteller Artikelnummer
506887
Hersteller Typ
FHB II-A S M10X75/100 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506887
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
201 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.110 kg


