FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M12x75/10 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097635
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 117 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209976357
Sonepar Artikelnummer
120906181
Hersteller Artikelnummer
097635
Hersteller Typ
FHB II-A S M12X75/10 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097635
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
117 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.093 kg


