FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M12x75/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097275
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 207 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209972755
Sonepar Artikelnummer
120906135
Hersteller Artikelnummer
097275
Hersteller Typ
FHB II-A S M12X75/100 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097275
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
207 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.160 kg


