FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M12x75/25 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097636
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209976364
Sonepar Artikelnummer
120906182
Hersteller Artikelnummer
097636
Hersteller Typ
FHB II-A S M12X75/25 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097636
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
132 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.104 kg


