FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097296
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Länge - 295 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209972960
Sonepar Artikelnummer
120906140
Hersteller Artikelnummer
097296
Hersteller Typ
FHB II-A S M16X95/165 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097296
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Länge:
295 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.395 kg


