FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/50 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519555
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Länge - 190 mm
Effektive Verankerungstiefe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962162936
Sonepar Artikelnummer
121209711
Hersteller Artikelnummer
519555
Hersteller Typ
FHB II-A S M16x95/50 R VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
519555
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Länge:
190 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.276 kg


