FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097286
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209972861
Sonepar Artikelnummer
120906138
Hersteller Artikelnummer
097286
Hersteller Typ
FHB II-A S M16X95/60 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097286
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Länge:
190 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.256 kg


