FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M20x170/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506917
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 266 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078305
Sonepar Artikelnummer
120906141
Hersteller Artikelnummer
506917
Hersteller Typ
FHB II-A S M20X170/50 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506917
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
266 mm
Effektive Verankerungstiefe:
170 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.686 kg


